Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Spiralkabel, 1 MOhm, schwarz, 2,4 m, 3 mm Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Spiralkabel, 1 MOhm, schwarz, 2,4 m, 3 mm Druckknopf
ESD Spiralkabel, 1 MOhm, schwarz, 2,4 m, 3 mm Druckknopf
Artikel-Nr.:
     8898-WL32117
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2101.751.3.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel

Eigenschaften

  • 1 MOhm
  • 2,4 m
  • hochelastisch
  • ultraleicht
  • abgewinkelte 4 mm Buchse für 3M System
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • typischer Ableitwiderstand: R = 1 x 10⁶ Ohm
  • Elektrischer Widerstand: 1 MΩ
  • Anschluss: 3 mm Druckknopf
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
MΩ:
3 mm Druckknopf Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, warmbier erdungskabel, ESD-Schutz, ESD-Spiralkabel, Druckknopf, ESD-Personenerdung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.