| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL28827 Herst.-Nr.: SG-MB-ROSA-40L EAN/GTIN: 4059796023591 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Die ESD Müllbeutel von SafeGuard sind gezielt für den Einsatz in ESD Schutzzonen entwickelt worden. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 61340 und bestehen aus langfristig ableitfähiger Polyethylenfolie in Rosa. Mit diesen erstklassigen Müllbeuteln können Sie Ihre Arbeitsumgebung effektiv vor elektrostatischen Entladungen schützen. Eigenschaften - für 40 Liter Mülleimer
- ohne ESD Symbol
- Langfristig ableitfähige Polyethylenfolie
- 450x(180+180)x750
- Farbe: rosa
- Farbe: rosa
- Volumen in Liter: 40 l
- Folienstärke: 23µ
- Zip Verschluss: nein
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | l: | 23µ Folienstärke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel rosa safeguard, abfallbeutel, abfallbeutel 40l, ESD-Schutz, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, ESD-Mülleimer, Beutel |
| | |
| |