Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionisierpistole TG3, mit Schwanenhals/Fußschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionisierpistole TG3, mit Schwanenhals/Fußschalter
Ionisierpistole TG3, mit Schwanenhals/Fußschalter
Artikel-Nr.:
     8898-WL25741
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     7500.TG3.SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
Ionisierer
ionisierer simco
fußschalter

Eigenschaften

  • Zusätzlich mit flexiblem Schwanenhals und Fußschalter
  • Neutralisation elektrostatischer Aufladungen bei Reinigungsprozessen
  • Sehr leichte ergonomische AirGun (Luftpistole)
  • Luftzufuhr über Druckluftsystem (Bereich 1 bis 6,8 bar)
  • Anwendung in der Elektronikindustrie wie auch in Reinräumen
  • Auswechselbarer Filter (0,01µm) am Luftauslass gewährleistet reinste Luft
  • Luftstrom einstellbar durch Ventil in der AirGun (nur bei Top Gun 3)
  • Elektrische Aktivierung der Ionisation und des Luftstromes
  • Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf 0 ± 15 V
  • Ionisation basierend auf Hochspannung (AC - Wechselspannungstechnik)
  • Ozonerzeugung 0,001 ppm (gemessen im Abstand von 45 cm )
  • AirGun: ableitfähiges Polycarbonat/ABS
  • Schlauch/Kabel: ableitfähiges Polyurethan
  • Abmessung Controller: 13,2 x 8,5 x 16,4 cm (B x H x T)
  • Tiefe: 164 mm
  • Druck: 1 – 6,8 Bar
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Ionenbalance: Selbstbalancierend ± 15V
  • Ozonerzeugung: 0,001 ppm (gemessen im Abstand von 45 cm )
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Tiefe:
164 mm
mm:
1 – 6,8 Bar Druck
V:
Selbstbalancierend ± 15V Ionenbalance
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Druckluft-System, Ionisiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.410,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,55*
€ 1.811,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,82*
€ 1.796,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,60*
€ 1.741,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,56*
€ 1.707,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,50*
€ 1.678,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.