Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze für VACX


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Entlötspitze für VACX
Entlötspitze für VACX
Artikel-Nr.:
     8898-WL21873
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0VACX2
EAN/GTIN:
     4003008065893
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Entlötpumpen-Spitze

Eigenschaften

  • Ersatzentlötspitze für VAC X
  • 2 Stück im Polybeutel
  • Teflonbeschichtet, antistatisch
  • Material: Teflon
  • RoHS konform: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Material:
Teflon
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,66*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,98*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 5,22*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 5,42*
Lager 8898
6
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 4,49*
€ 6,38*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,38*
€ 7,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,24*
€ 7,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,84*
€ 6,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,56*
€ 6,62
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,33*
€ 6,34
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,49*
€ 5,34
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 2,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersa Löttechnik
VAC X
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.