Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy, h'frei, weiß, A3+, BB, 100m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, A3+, BB, 100m²
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, A3+, BB, 100m²
FSC zertifiziert
Artikel-Nr.:
     881-407236
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     407236
EAN/GTIN:
     9003974405353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Farblaserpapier, holzfrei, ungestrichen für wachsende Ansprüche bei Farblaserdrucken und Kopien

Das Spezialpapier für digitale Farblasersysteme garantiert eine orginalgetreue, brillante Farbwiedergabe und perfekte Druckergebnisse. Flächengewicht (gm²) 90, 100, 120, 160, 200, 220, 250.

Eigenschaften

  • Kompatibel für alle gängigen Trockentonertechnologien
  • Spezielle Oberflächenbehandlung für besondere Glätte
  • Besticht durch höchste Weisse und Opazität
  • Maximale Produktivität und perfekte Laufeigenschaften
  • Grosse Auswahl an Formaten und Flächengewichten
  • Color Copy Style überzeugt mit eleganter Naturfärbung

Umweltinformationen

  • Color Copy wird gemäß ISO-Standards 9001 und 14001 sowie unter der Verwendung von Zellstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
  • Color Copy trägt das FSC- und EU-Ecolabel

Anwendung

  • Fotobücher, personalisierte Kalender, Flyer, Geschäftsberichte, Präsentationen, Broschüren, Zeugnisse, Einladungen, Visitenkarten, Postkarten, Verpackungen, Tischständer, Speisekarten, Bücher, Magazine, Handbücher, etc
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | Eu-Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier color copy a3 100g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, kopierpapier din a4 holzfrei weiß 500 bl, ink-jet-druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
80
pro Ries
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 14,23*
Lager 881
40
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,15*
€ 34,56*
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0463* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 276,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,48*
Ähnlich
Mondi
CC312
ab € 14,43*
Ähnlich
Mondi
A3-7158
ab € 13,67*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,73*
Ähnlich
Mondi
23801622052
ab € 10,90*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,35*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,47*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.