Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNY268GN SMD-8B SMT SCHALTER IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNY268GN SMD-8B SMT SCHALTER IC
TNY268GN SMD-8B SMT SCHALTER IC
Artikel-Nr.:
     8802-TNY268GN
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     TNY268GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
SMD-Schalter
SMD-Switch
  • Technologie: SCHALTER IC
  • Details: Enhanced, Energy Efficient, Low Power Off-line Switcher
  • Pinanzahl: 7
  • Eingangsspannung: 85 - 265 V
  • Ausgangsleistung Adapter: 10 W
  • Ausgangsleistung open Frame: 15 W
  • Drainspannung: -0,3 - 700 V
  • EN/UV-Spannung: -0,3 - 9 V
  • Durchbruchspannung: 700 V
  • Drain-Spitzenstrom: 880 mA
  • EN/UV-Strom: 100 mA
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand @ Tj = 25/100 °C: 5,2/7,8 Ohm
  • Ausgangsfrequenz: 132 kH
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SMD-8B
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
SCHALTER IC
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, Schaltregler-IC, smd schalter, TNY, Switcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.