|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-LP295033T Herst.-Nr.: LP2950CZ-3.3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LINEAR IC SPANNUNGSREGLER
- Herstellerbezeichnung: LP2950L-33-T92-K BULK
- Details: 100 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR LINEAR IC
- Versorgungsspannung: -0,3 - 30 V
- Ausgangsspannung: 3,3 V
- Ausgangsstrom: 100 mA
- Verlustleistung: internally Limited
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TO92 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LINEAR IC SPANNUNGSREGLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LP2950-3.3, LP2950CZ, LP2950ACZ |
|  |  |
| |