| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-LNK305GN Herst.-Nr.: LNK305GN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: SCHALTER IC
- Details: Lowest Component Count, Energy-Efficient, Off-Line Switcher IC
- Pinanzahl: 7
- Eingangsspannung: 85 - 265 V
- Drainspannung: -0,3 - 700 V
- Feedbackspannung: -0,3 - 9 V
- Durchbruchspannung: 700 V
- Ausgangsstrom: 280 mA
- Drain-Spitzenstrom: 800 mA
- Feedbackstrom: 100 mA
- Drain-Source-Durchlasswiderstand @ Tj 25/100 °C: 12/19 Ohm
- Ausgangsfrequenz: 66 kH
- Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SMD-8B | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SCHALTER IC | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,55* | € 1,11* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,73* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|