|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-5420143300 Herst.-Nr.: 2SD1433 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: TRANSISTOR NPN
- Details: COLOR TV HORIZONTAL OUTPUT APPLICATIONS
- Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
- Kollektor-Emitter-Spannung: 600 V
- Ermitter-Base-Spannung: 5 V
- IC max. Kollektorstrom: 7 A
- Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 80 W
- Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TO3PL | Technologie: | TRANSISTOR NPN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SD1433 |
|  |  |
| |