|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-5410558700 Herst.-Nr.: 2SC5587 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: TRANSISTOR NPN
- Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
- Kollektor-Emitter-Spannung: 750 V
- Emitter-Base-Spannung: 5 V
- Kollektorstrom: 17 A
- Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 75 W
- Ausgangskapazität: 240 pF
- Transitfrequenz: 2 MHz
- Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TO-3PML | Technologie: | TRANSISTOR NPN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1 Stück | Klassifikation: | 22 - 48 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SC5587 |
|  |  |
| |