Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SA1943 TO3PL THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sa1943_inchange.pdf
2sa1943_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5390194300
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SA1943
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -230 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -230 V
  • Kollektorstrom: -15 A
  • Verlustleistung @Tc = 25 °C: 150 W
  • Sperrschichttemperatur: 150 °C
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO3PL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Klassifikation:
80 - 160
Weitere Suchbegriffe: SA1943
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.