Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
TD6104P SIP-7 THT LINEAR IC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5320610476
Hersteller:
Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
TD6104P
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC
Versorgungsspannung: 8 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 200 mW
Betriebstemperatur: -10 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-7 RoHS-konfomität
Technologie:
LINEAR IC
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,294*
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 456 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.