Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA8108AP DIP-16 THT LINEAR IC AM/FM IF SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ta8108_toshiba.pdf
ta8108_toshiba.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5300810876
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     TA8108AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TA8108
  • Technologie: LINEAR IC AM/FM IF SYSTEM
  • Versorgungsspannung: 1,8 - 8 V
  • LED-Spannung: 10 V
  • Versorgungsstrom FM/AM: 5,3/4,8 mA
  • LED-Strom: 10 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 750 mW
  • Betriebstemperatur: -25 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC AM/FM IF SYSTEM
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,848*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,848*
€ 2,19912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 258 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.