Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA7778P DIP-30 THT LINEAR IC CTV MONITOR RGB INTERFACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ta7778p_toshiba.pdf
ta7778p_toshiba.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5300777876
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     TA7778P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TA7778
  • Technologie: LINEAR IC CTV MONITOR RGB INTERFACE
  • Versorgungsspannung: 8 - 12 V
  • Versorgungsstrom: 68 mA
  • max. Ausgangsstrom: 3,5 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1,6 W
  • Betriebstemperatur: -20 - 65 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-30
Technologie:
LINEAR IC CTV MONITOR RGB INTERFACE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,479*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,479*
€ 10,09001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,601*
€ 6,66519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,481*
€ 6,52239
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 17 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.