Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
M51390ASP DIP-32 THT LINEAR IC PAL/NTSC CHROMA VIDEO ABLENKUNG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5165139061
Hersteller:
Mitsubishi
Herst.-Nr.:
M51390ASP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M51390
Technologie: LINEAR IC PAL/NTSC CHROMA VIDEO ABLENKUNG
Versorgungsspannung: 10 - 12,5 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1,25 W
Betriebstemperatur: -20 - 65 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-32
Technologie:
LINEAR IC PAL/NTSC CHROMA VIDEO ABLENKUNG
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,806*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,806*
€ 10,47914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,594*
€ 6,65686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,544*
€ 6,59736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,094*
€ 6,06186
pro Stück
ab 35 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 37 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.