Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5264L SIP-8 THT LINEAR IC STROMTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m5264_mitsubishi.pdf
m5264_mitsubishi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5160526472
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     M5264L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M5264
  • Technologie: LINEAR IC STROMTREIBER
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 20 V
  • Eingangsspannung: 20 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-8
Technologie:
LINEAR IC STROMTREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
0 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,924*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 7 Stück
€ 0,5123*
€ 0,60964
pro Stück
ab 8 Stück
€ 0,4617*
€ 0,54942
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,4517*
€ 0,53752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4217*
€ 0,50182
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4017*
€ 0,47802
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.