Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5261L SIP-8 THT LINEAR IC STROMTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m5261_mitsubishi.pdf
m5261_mitsubishi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5160526172
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     M5261L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M5261
  • Technologie: LINEAR IC STROMTREIBER
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • Eingangsspannung: 30 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1,2 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-8
Technologie:
LINEAR IC STROMTREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,854*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 41 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 42 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 43 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.