Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LB1268 DIP-8 THT LINEAR IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lb1268_sanyo.pdf
lb1268_sanyo.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5120126800
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     LB1268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC
  • Versorgungsspannung: 3 - 7 V
  • Ausgangsspannung: 10 V
  • Eingangsspannung: 12 V
  • Ausgangsstrom: 1 - 2,5 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 785 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8 RoHS-konfomität
Technologie:
LINEAR IC
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,948*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5412*
€ 0,64403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4456*
€ 0,53026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4201*
€ 0,49992
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3301*
€ 0,39282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.