Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
LA7328 ZIP-16 THT LINEAR IC VC PROZESSOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5060732800
Hersteller:
Sanyo
Herst.-Nr.:
LA7328
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC VC PROZESSOR
Versorgungsspannung: 5 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 350 mW
Betriebstemperatur: -10 - 65 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
ZIP-16
Technologie:
LINEAR IC VC PROZESSOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,00*
Preis gilt ab 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 11 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 13 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.