Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIA6283K SIPH-12 THT LINEAR IC AUDIO LEISTUNGSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kia6283k_kec.pdf
kia6283k_kec.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5059628371
Hersteller:
     KEC
Herst.-Nr.:
     KIA6283K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC AUDIO LEISTUNGSVERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 20 V
  • Ausgangsstrom: 2,5 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 12,5 W
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIPH-12
Technologie:
LINEAR IC AUDIO LEISTUNGSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
18 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 161 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 162 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.