Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KA2803 DIP-8 THT LINEAR IC ERDSCHLUSSPRÜFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ka2803b_fairchild.pdf
ka2803b_fairchild.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5056280300
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     KA2803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC ERDSCHLUSSPRÜFER
  • Versorgungsspannung: 20 V
  • Versorgungsstrom: 8 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 300 mW
  • Betriebstemperatur: -25 - 80 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
Technologie:
LINEAR IC ERDSCHLUSSPRÜFER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,582*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 42 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 43 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 44 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.