Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KA2221 8-SIP THT LINEAR IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ka2221_samsung.pdf
ka2221_samsung.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5056222100
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     KA2221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC
  • Versorgungsspannung: 18 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
8-SIP
Technologie:
LINEAR IC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,554*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 143 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.