Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
HA12402 DIP-16 THT LINEAR IC TUNER MIT LEISTUNGSVERSTÄRKER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5051240200
Hersteller:
Hitachi
Herst.-Nr.:
HA12402
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC TUNER MIT LEISTUNGSVERSTÄRKER
Versorgungsspannung: 11 V
Versorgungsstrom: 44 mA
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 600 mW
Betriebstemperatur: -18 - 65 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC TUNER MIT LEISTUNGSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,735*
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 7 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 8 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.