Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
HA1199 DIP-16 THT LINEAR IC AM TUNER AUTORADIO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5050119900
Hersteller:
Hitachi
Herst.-Nr.:
HA1199
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC AM TUNER AUTORADIO
Versorgungsspannung: 16 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 550 mW
Betriebstemperatur: -30 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC AM TUNER AUTORADIO
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,364*
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 198 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 199 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.