Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
BA7100 DIP-16 THT LINEAR IC SECAM DISCRIMINATOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5020710000
Hersteller:
ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
BA7100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC SECAM DISCRIMINATOR
Versorgungsspannung: 12 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 550 mW
Betriebstemperatur: -15 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC SECAM DISCRIMINATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,93*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,605*
€ 3,09995
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 13 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.