Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
BA1330 DIP-16 THT LINEAR IC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5020133000
Hersteller:
ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
BA1330
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC
Versorgungsspannung: 14 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 550 mW
Betriebstemperatur: -25 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16 RoHS-konfomität
Technologie:
LINEAR IC
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,125*
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 19 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 22 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.