Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Verstärker
>
Artikel
BA308 SIP-7 THT LINEAR IC VERSTÄRKER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5020030800
Hersteller:
ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
BA308
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Technologie: LINEAR IC VERSTÄRKER
Versorgungsspannung: 16 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 150 mW
Betriebstemperatur: -25 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-7
Technologie:
LINEAR IC VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,882*
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 13 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 14 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.