Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
AN7420 SIP-9 THT LINEAR IC FM STEREO MULTIPLEX DEMODULATOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5010742000
Hersteller:
MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
AN7420
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC FM STEREO MULTIPLEX DEMODULATOR
Versorgungsspannung: 12 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 500 mW
Betriebstemperatur: -25 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-9
Technologie:
LINEAR IC FM STEREO MULTIPLEX DEMODULATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,398*
Preis gilt ab 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 44 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 46 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 47 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.