Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Verstärker IC
>
Instrumentenverstärker IC
>
Artikel
AN7173K ZSIP-16 THT LINEAR IC LEISTUNGSVERSTÄRKER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5010717371
Hersteller:
MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
AN7173K
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AN7173
Technologie: LINEAR IC LEISTUNGSVERSTÄRKER
Versorgungsspannung: 24 V
Versorgungsstrom: 6 A
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62,5 W
Betriebstemperatur: -30 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
ZSIP-16
Technologie:
LINEAR IC LEISTUNGSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
... >
ICs
>
Verstärker IC
>
Instrumentenverstärker IC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,255*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,255*
€ 7,44345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,189*
€ 4,98491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,139*
€ 4,92541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,879*
€ 4,61601
pro Stück
ab 31 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 33 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.