Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AN7171K ZSIP-16 THT LINEAR IC LEISTUNGSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
an7171k_nk_matsushita-panasonic.pdf
an7171k_nk_matsushita-panasonic.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5010717100
Hersteller:
     MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
     AN7171K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AN7171
  • Technologie: LINEAR IC LEISTUNGSVERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • Versorgungsstrom: 6 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 37,5 W
  • Betriebstemperatur: -30 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
ZSIP-16
Technologie:
LINEAR IC LEISTUNGSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,361*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,361*
€ 7,56959
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,226*
€ 5,02894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,156*
€ 4,94564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,066*
€ 4,83854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 118 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.