Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AN7025K DIP-22 THT LINEAR IC FM IF PLL MPX AM TUNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
an7025_matsushita-panasonic.pdf
an7025_matsushita-panasonic.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5010702571
Hersteller:
     MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
     AN7025K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AN7025
  • Technologie: LINEAR IC FM IF PLL MPX AM TUNER
  • Versorgungsspannung: 6,6 V
  • Versorgungsstrom: 27 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 180 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-22
Technologie:
LINEAR IC FM IF PLL MPX AM TUNER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 33 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 34 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.