Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
AN6368 DIP-14 THT LINEAR IC VC PAL/SECAM SIGNAL DETECTOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5010636800
Hersteller:
MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
AN6368
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC VC PAL/SECAM SIGNAL DETECTOR
Versorgungsspannung: 6 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 70 mW
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
LINEAR IC VC PAL/SECAM SIGNAL DETECTOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,875*
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,927*
€ 2,29313
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,887*
€ 2,24553
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,847*
€ 2,19793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6604*
€ 1,97588
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,5404*
€ 1,83308
pro Stück
ab 73 Stück
€ 1,4081*
€ 1,67564
pro Stück
ab 74 Stück
€ 1,2659*
€ 1,50642
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,2359*
€ 1,47072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,9759*
€ 1,16132
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.