Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AN5020 SIP-9 THT LINEAR IC VORVERSTÄRKER FÜR FERNBEDIENUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
an5020_matsushita-panasonic.pdf
an5020_matsushita-panasonic.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5010502000
Hersteller:
     MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
     AN5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC VORVERSTÄRKER FÜR FERNBEDIENUNG
  • Versorgungsspannung: 15,6 V
  • Versorgungsstrom: 25 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 400 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-9
Technologie:
LINEAR IC VORVERSTÄRKER FÜR FERNBEDIENUNG
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 19 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 22 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.