| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4100726 Herst.-Nr.: 4N26 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: FOTOTRANSISTOR FOTOKOPPLER OPTOKOPPLER
- Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V
- Kollektor-Base-Spannung: 80 V
- Emitter-Base-Spannung: 7 V
- max. Vorwärtsstrom: 50 mA
- max. Kollektor-Emitter-Dunkelstrom: 50 nA
- Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 20 %
- max. Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 0,5 V
- Isolationsspannung: 5000 Vrms
- Verlustleistung @ Ta=25 °C: 150 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 110 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-6 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | FOTOTRANSISTOR FOTOKOPPLER OPTOKOPPLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 65 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 30 | | € 7,00* | ab € 0,0815* | € 0,2667* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,168* | € 1,037* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 8,001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|