Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIBPAL20R8-25CNT DIP-24 THT PAL CIRCUIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIBPAL20R8-25CNT DIP-24 THT PAL CIRCUIT
TIBPAL20R8-25CNT DIP-24 THT PAL CIRCUIT
Artikel-Nr.:
     8802-3390200825
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TIBPAL20R8-25CNT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PAL
Programmable Array Logic
programmable array logic
  • Technologie: PAL CIRCUIT
  • Details: LOW-POWER HIGH-PERFORMANCE IMPACT PAL CIRCUIT
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Eingangsspannung High level: 2 - 5,5 V
  • Eingangsspannung Low level: 0,8 V
  • Ausgangsstrom High Level: -3,2 mA
  • Ausgangsstrom Low Level: 24 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-24
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
PAL CIRCUIT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 87 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 88 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.