|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3300802320 Herst.-Nr.: ST232CDR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: CMOS IC EMPFÄNGER/TREIBER
- Details: 5 V powered multi-channel RS-232 driver and receiver
- Anzahl Treiber/Empfänger: 2/2
- Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V
- Receiver Eingangsspannung: +/- 30 V
- Transmitter Ausgangsspannung Swing: +/- 7,8 V
- Versorgungsstrom: 5 mA
- Datenrate: 220 kb/s
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | CMOS IC EMPFÄNGER/TREIBER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 40 Tage |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 0,331* | € 0,398* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,49* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,51* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 66 |  | € 6,99* | ab € 0,38* | € 0,54* |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 20 |  | € 7,00* | ab € 0,21* | € 0,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|