Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L7808CV-DG TO220 THT SPANNUNGSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l7800_c_stm.pdf
l7800_c_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3100128001
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7808CV-DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
  • Technologie: SPANNUNGSREGLER
  • Details: Positive voltage regulator ICs
  • Eingangsspannung: 35 V
  • Ausgangsspannung: 8 V
  • Ausgangsstrom: 1,5 A
  • Betriebstemperatur: 0 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SPANNUNGSREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: L7808CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,431*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.