Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEA1330 DIP-16 THT LINEAR IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tea1330_stm.pdf
tea1330_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3041330
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TEA1330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC
  • Details: FM STEREO DECODER
  • Versorgungsspannung: 16 V
  • Gesamtverlustleistung: 800 mW
  • Betriebstemperatur: -25 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,53*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 987 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.