Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA9875A SDIP-64 THT LINEAR IC SOUNDPROZESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda9875a_nxp.pdf
tda9875a_nxp.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3019875001
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TDA9875A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TDA9875
  • Technologie: LINEAR IC SOUNDPROZESSOR
  • Hersteller: Philips Semiconductor
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • Kollektorstrom: 73 mA
  • Verlustleistung: 1 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SDIP-64
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC SOUNDPROZESSOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
8 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,359*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,359*
€ 17,08721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
ab 787 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.