Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
TDA9859 SDIP-32 THT LINEAR IC AUDIOPROZESSOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3019859
Hersteller:
NXP
Herst.-Nr.:
TDA9859
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC AUDIOPROZESSOR
Versorgungsspannung: 7,2 - 8,8 V
Kollektorstrom: 25 mA
Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SDIP-32
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC AUDIOPROZESSOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
19 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,561*
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,561*
€ 3,04759
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,501*
€ 2,97619
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6975*
€ 2,02003
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,6875*
€ 2,00813
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,5475*
€ 1,84153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 263 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.