Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA9102C DIP-20 THT LINEAR IC TV PROZESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda9102_stm.pdf
tda9102_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3019102
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA9102C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC TV PROZESSOR
  • Details: H/V PROCESSOR FOR TTL V.D.U
  • Versorgungsspannung: 18 V
  • Ausgangsstrom: -10 mA
  • Gesamtverlustleistung: 1,4 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
Technologie:
LINEAR IC TV PROZESSOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: TDA8102A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,91*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2405*
€ 1,4762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.