Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8204B SDIP-42 THT LINEAR IC NICAM DEKODIERER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8204_stm.pdf
tda8204_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018204
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8204B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC NICAM DEKODIERER
  • Details: NICAM DECODER
  • Versorgungsspannung: 7 V
  • Gesamtverlustleistung: 1,2 W
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SDIP-42
Technologie:
LINEAR IC NICAM DEKODIERER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
13 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,839*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,839*
€ 10,51841
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,789*
€ 10,45891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,429*
€ 10,03051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,889*
€ 9,38791
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,321*
€ 6,33199
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,151*
€ 6,12969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 239 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.