Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8185 DIP-24 THT LINEAR IC HORIZONTAL / VERTIKAL PROZESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8185_stm.pdf
tda8185_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018185
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC HORIZONTAL / VERTIKAL PROZESSOR
  • Details: HORIZONTAL AND VERTICAL PROCESSOR
  • Versorgungsspannung: 5,5 V
  • Eingangsspannung: 5 V
  • Ausgangsstrom: 25 µA
  • Gesamtverlustleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-24
Technologie:
LINEAR IC HORIZONTAL / VERTIKAL PROZESSOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,919*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,919*
€ 17,75361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,549*
€ 16,12331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 153 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.