Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8177F HEPTAWATT THT LINEAR IC ABLENKUNGSVERSTÄRKER VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8177f_stm.pdf
tda8177f_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018177001
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8177F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC ABLENKUNGSVERSTÄRKER VERTIKAL
  • Details: VERTICAL DEFLECTION BOOSTER
  • Versorgungsspannung: 40 V
  • Ausgangsstrom: 2,5 A
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
HEPTAWATT
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC ABLENKUNGSVERSTÄRKER VERTIKAL
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,907*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,907*
€ 3,45933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,787*
€ 3,31653
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,876*
€ 2,23244
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 1469 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.