Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8177 HEPTAWATT THT LINEAR IC ABLENKUNGSVERSTÄRKER VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8177_stm.pdf
tda8177_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018177
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC ABLENKUNGSVERSTÄRKER VERTIKAL
  • Details: VERTICAL DEFLECTION BOOSTER
  • Versorgungsspannung: 40 V
  • Ausgangsstrom: 2,5 A
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
HEPTAWATT
Technologie:
LINEAR IC ABLENKUNGSVERSTÄRKER VERTIKAL
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,924*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,924*
€ 2,28956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2295*
€ 1,46311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.