Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8170 HEPTAWATT THT LINEAR IC VERTK. ABLENKUNGSSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8170_stm.pdf
tda8170_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018170
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Video
Video-IC
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC VERTK. ABLENKUNGSSCHALTER
  • Details: TV VERTICAL DEFLECTION OUTPUT CIRCUIT
  • Versorgungsspannung: 35 V
  • Ausgangsstrom: 2,5 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tcase = 90 °C: 20 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
HEPTAWATT
Technologie:
LINEAR IC VERTK. ABLENKUNGSSCHALTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,74*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,475*
€ 4,13525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,315*
€ 3,94485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.