Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8160 DIP-8 THT LINEAR IC IR EMPFÄNGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8160_stm.pdf
tda8160_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018160
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC IR EMPFÄNGER
  • Details: INFRARED REMOTE CONTROL RECEIVER
  • Versorgungsspannung: 16 V
  • Gesamtverlustleistung: 400 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
Technologie:
LINEAR IC IR EMPFÄNGER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,266*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.