Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8138A HEPTAWATT THT LINEAR IC SPANNUNGSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8138_stm.pdf
tda8138_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018138
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8138A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC SPANNUNGSREGLER
  • Details: 5.1V +12V REGULATOR WITH DISABLE AND RESET
  • Eingangsspannung: 5 ,1 - 12 V
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur: 0 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
HEPTAWATT
Technologie:
LINEAR IC SPANNUNGSREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 535 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.