Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8114A DIP-20 THT LINEAR IC PROZESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8114_stm.pdf
tda8114_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018114
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8114A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC PROZESSOR
  • Details: VCR PROCESSOR INTERFACE CIRCUIT
  • Versorgungsspannung: 10 V
  • Eingangsspannung: 7 V
  • Ausgangsspannung: 15 V
  • Betriebstemperatur: 0 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
Technologie:
LINEAR IC PROZESSOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,189*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,189*
€ 3,79491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,089*
€ 3,67591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,029*
€ 3,60451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,918*
€ 2,28242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 117 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 118 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.