|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3017560 Herst.-Nr.: E-TDA7560 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LINEAR IC AUTORADIO BRÜCKENVERSTÄRKER
- Versorgungsspannung: 18 V
- Verlustleistung: 80 W
- Ausgangsstrom: 9 A
- Betriebstemperatur: -55 bis 150 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | FLEXIWATT-25 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LINEAR IC AUTORADIO BRÜCKENVERSTÄRKER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 17 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | |  |  | € 7,00* | ab € 4,48* | € 11,91* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 5,97* | € 12,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 7,58* | € 13,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|